寸法C(mm)25
外径D(Φmm)95
寸法E(mm)26
寸法L1(mm)50
寸法L2(mm)50
寸法S(mm)3
軸穴径d1(Φmm)40
軸穴径d2(Φmm)45
全長L(mm)126
許容トルク(N・m)900
常用トルク(N・m)450
許容偏角(°)1
最高回転数(min-1[r.p.m])5000
許容偏心(mm)0.32
質量(kg)1.48
材質(本体)アルミ合金
種類ジョータイプ
慣性モーメント(kg・m2)2.22×10-3
エレメント型式Bタイプ
静的ねじりばね定数(N・m/rad)12000
軸方向変位(mm)-0.5〜+2
半径方向ばね定数(N/mm)800