寸法B(mm)5外径D(Φmm)20寸法DB(Φmm)20寸法E(mm)10寸法G(mm)6.5寸法L1(mm)10寸法L2(mm)10寸法S(mm)1軸穴径d1(Φmm)6軸穴径d2(Φmm)7許容トルク(N・m)6常用トルク(N・m)3全長(mm)30許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.15質量(kg)0.019材質(本体)アルミ合金種類ジョータイプねじ径MM2.5締付トルク(N・m)1慣性モーメント(kg・m2)1.09×10-6エレメント型式Bタイプ静的ねじりばね定数(N・m/rad)24軸方向変位(mm)0~+0.8半径方向ばね定数(N/mm)210締結タイプクランプ