寸法B(mm)5.5外径D(Φmm)30寸法DB(Φmm)30寸法E(mm)13寸法G(mm)10.5寸法L1(mm)11寸法L2(mm)11寸法S(mm)1.5軸穴径d1(Φmm)10軸穴径d2(Φmm)10許容トルク(N・m)15常用トルク(N・m)7.5全長(mm)35許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.15質量(kg)0.045材質(本体)アルミ合金種類ジョータイプねじ径MM3締付トルク(N・m)1.5慣性モーメント(kg・m2)6.19×10-6エレメント型式Bタイプ静的ねじりばね定数(N・m/rad)73軸方向変位(mm)0~+1半径方向ばね定数(N/mm)330締結タイプクランプ