スパフレックスカップリング(ALモデル) 下穴品

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37805993 品番 AL-035
参考基準価格(税別)¥1,090 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

構造はシンプルで軽量
2個のハブと緩衝材(スパイダー)により構成されるシンプルな構造で、ハブにアルミ合金を採用し、軽量です。
取り扱いが簡単
軸方向の移動だけでカップリングの連結・分離が可能です。

外径D(Φmm)16.1 寸法L1(mm)6.5 寸法L2(mm)7.5 軸穴径d1(Φmm)4〜8 軸穴径d2(Φmm)4〜8 全長L(mm)20.5 許容トルク(N・m)1.5 常用トルク(N・m)0.5 許容偏角(°)0.5 最高回転数(min-1[r.p.m])18000 許容偏心(mm)0.1 質量(kg)0.01 材質(本体)アルミ合金 種類ジョータイプ 下穴径(Φmm)4 慣性モーメント(kg・m2)0.38×10-6 軸方向変位(mm)0.3

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:221

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37806011
2022-11-16
用途:
機械部品に使用

物は、良いのですが毎回注文したら在庫が無くて納期がかかるのですが
なんとかなりませんか

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする