スパフレックスカップリング(ALモデル) 下穴品

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37806054 品番 AL-100
参考基準価格(税別)¥5,630 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

構造はシンプルで軽量
2個のハブと緩衝材(スパイダー)により構成されるシンプルな構造で、ハブにアルミ合金を採用し、軽量です。
取り扱いが簡単
軸方向の移動だけでカップリングの連結・分離が可能です。

外径D(Φmm)66 寸法L1(mm)35 寸法L2(mm)18 軸穴径d1(Φmm)11〜36 軸穴径d2(Φmm)11〜36 全長L(mm)88 許容トルク(N・m)75 常用トルク(N・m)25 許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])5000 許容偏心(mm)0.3 質量(kg)0.78 材質(本体)アルミ合金 種類ジョータイプ 下穴径(Φmm)5 慣性モーメント(kg・m2)4.34×10-4 軸方向変位(mm)±0.7

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37806011
2022-11-16
用途:
機械部品に使用

物は、良いのですが毎回注文したら在庫が無くて納期がかかるのですが
なんとかなりませんか

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする