CPU-36-A-8B-8B パラフレックスカップリング CPUモデル 三木プーリ 37807987

CPU-36-A-8B-8B パラフレックスカップリング CPUモデル 三木プーリ 37807987
CPU-36-A-8B-8B パラフレックスカップリング CPUモデル 三木プーリ 37807987

パラフレックスカップリング CPUモデル

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個軸穴径d1(Φmm)8軸穴径d2(Φmm)8許容トルク(N・m)10注文コード37807987品番CPU-36-A-8B-8B
参考基準価格(税別)¥9,900販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898

各構成部品の剛性は非常に高く、高精度なピンとドライメタルによりバックラッシは極小です。
ユニバーサル方式のため、取付け誤差による軸反力が極小です。
ピンとドライメタルの摩擦面の摺動により、減衰効果があります。

寸法A(mm)13外径D(Φmm)36寸法E(mm)0.3寸法L1(mm)15寸法L2(mm)4.75軸穴径d1(Φmm)8軸穴径d2(Φmm)8全長L(mm)44許容トルク(N・m)10許容偏角(°)4最高回転数(min-1[r.p.m])3500許容偏心(mm)0.4質量(kg)0.09材質(本体)アルミ合金種類ジョイントタイプねじ径MM4慣性モーメント(kg・m2)1.64×10-5ねじりばね定数(N・m/rad)1350
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37808355
2018-04-24
用途: モーターと回転軸の連結

軸穴の種類が多いのと、耐久性がいいので、よく使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする