SFC-030SA2-5B-9.525B SFC サーボフレックスカップリング SFC-030SA2 三木プーリ 37810717

SFC-030SA2-5B-9.525B SFC サーボフレックスカップリング SFC-030SA2 三木プーリ 37810717
SFC-030SA2-5B-9.525B SFC サーボフレックスカップリング SFC-030SA2 三木プーリ 37810717

SFC サーボフレックスカップリング SFC-030SA2

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
軸穴径d1(Φmm)5
軸穴径d2(Φmm)9.525
内容量1個注文コード37810717品番SFC-030SA2-5B-9.525B
参考基準価格(税別)¥6,750販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698
寸法C(mm)3.75外径D(Φmm)34寸法K(mm)14.5寸法LF(mm)12.4寸法LP(mm)-寸法N(Φmm)21.6寸法S(mm)2.5寸法d3(Φmm)-軸穴径d1(Φmm)5軸穴径d2(Φmm)9.525全長L(mm)27.3許容トルク(N・m)5許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.02形状A質量(kg)0.034材質(本体)アルミ合金タイプシングルエレメント種類ディスクタイプ慣性モーメント(kg・m2)4.07×10-6材質(ディスク)SUS304ねじりばね定数(N・m/rad)8000軸方向ばね定数(N/mm)64軸方向変位(mm)±0.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする