SFC-020DA2-5B-5B SFC サーボフレックスカップリング SFC-020DA2 三木プーリ 37815041

SFC-020DA2-5B-5B SFC サーボフレックスカップリング SFC-020DA2 三木プーリ 37815041
SFC-020DA2-5B-5B SFC サーボフレックスカップリング SFC-020DA2 三木プーリ 37815041

SFC サーボフレックスカップリング SFC-020DA2

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
軸穴径d1(Φmm)5
軸穴径d2(Φmm)5
内容量1個注文コード37815041品番SFC-020DA2-5B-5B
参考基準価格(税別)¥7,080販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998
寸法C(mm)3.3外径D(Φmm)26寸法K(mm)10.6寸法LF(mm)10.75寸法LP(mm)7.5寸法N(mm)-寸法S(mm)1.65寸法d3(Φmm)10.6軸穴径d1(Φmm)5軸穴径d2(Φmm)5全長L(mm)32.3許容トルク(N・m)2許容偏角(°)1(片側)最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.15形状C質量(kg)0.035材質(本体)アルミ合金タイプダブルエレメント種類ディスクタイプ慣性モーメント(kg・m2)3.43×10-6材質(ディスク)SUS304ねじりばね定数(N・m/rad)1850軸方向ばね定数(N/mm)32軸方向変位(mm)±0.33
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする