寸法C(mm)4.5
外径D(Φmm)44
寸法K(mm)19.5
寸法LF(mm)15.5
寸法LP(mm)11
寸法N(Φmm)29.6
寸法S(mm)3
寸法d3(Φmm)20
軸穴径d1(Φmm)8
軸穴径d2(Φmm)16
全長L(mm)48
許容トルク(N・m)12
許容偏角(°)1(片側)
最高回転数(min-1[r.p.m])10000
許容偏心(mm)0.24
形状B
質量(kg)0.131
材質(本体)アルミ合金
タイプダブルエレメント
種類ディスクタイプ
慣性モーメント(kg・m2)35.82×10-6
材質(ディスク)SUS304
ねじりばね定数(N・m/rad)10000
軸方向ばね定数(N/mm)40
軸方向変位(mm)±0.6