SFC サーボフレックスカップリング SFC-100DA2

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37819415 品番 SFC-100DA2-35B-45B
参考基準価格(税別)¥78,120 販売価格(税込) ¥85,778
販売価格(税別)
77,980
寸法C(mm)9 外径D(Φmm)104 寸法K(mm)48 寸法LF(mm)30 寸法LP(mm)22 寸法N(mm)- 寸法S(mm)9.8 寸法d3(Φmm)50 軸穴径d1(Φmm)35 軸穴径d2(Φmm)45 全長L(mm)101.6 許容トルク(N・m)250 許容偏角(°)1(片側) 最高回転数(min-1[r.p.m])10000 許容偏心(mm)0.55 形状C 質量(kg)1.739 材質(本体)アルミ合金 タイプダブルエレメント 種類ディスクタイプ 慣性モーメント(kg・m2)2754×10-6 材質(ディスク)SUS304 ねじりばね定数(N・m/rad)60000 軸方向ばね定数(N/mm)55.5 軸方向変位(mm)±1.48

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする