外径D(Φmm)225
寸法F(mm)-2
寸法K(mm)132
寸法LF(mm)90
寸法N(Φmm)144
寸法S(mm)20
軸穴径d1(Φmm)48〜100
軸穴径d2(Φmm)48〜100
全長L(mm)200
許容トルク(N・m)5000
許容偏角(°)1
最高回転数(min-1[r.p.m])4000
質量(kg)18.1
材質(本体)S45C相当品
種類ディスクタイプ
下穴径(Φmm)45
ねじ径MM16
慣性モーメント(kg・m2)101.70×10-3
材質(ディスク)SUS304
ねじりばね定数(N・m/rad)5940000
軸方向ばね定数(N/mm)448
軸方向変位(mm)±0.6