SFH サーボフレックスカップリング(シングルエレメント・下穴品)

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37824297 品番 SFH-260S
参考基準価格(税別)¥215,990 販売価格(税込) ¥230,780
販売価格(税別)
209,800

金属ばねカップリングサーボフレックスの中で、一番大きなモデル
最大サイズは、フランジ外径Φ262mmで、許容トルクは8000N・m。
最も剛性の高いシングルタイプは、最大で10780000N・m/radのねじりばね定数です。
剛性の高いシングルエレメントのSタイプです。

外径D(Φmm)262 寸法F(mm)11 寸法K(mm)150 寸法LF(mm)100 寸法N(Φmm)166 寸法S(mm)23 軸穴径d1(Φmm)55〜115 軸穴径d2(Φmm)55〜115 全長L(mm)223 許容トルク(N・m)8000 許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])3400 質量(kg)29.46 材質(本体)S45C相当品 種類ディスクタイプ 下穴径(Φmm)50 ねじ径MM20 慣性モーメント(kg・m2)232.54×10-3 材質(ディスク)SUS304 ねじりばね定数(N・m/rad)10780000 軸方向ばね定数(N/mm)612 軸方向変位(mm)±0.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする