外径D(Φmm)152
寸法F(mm)5
寸法K(mm)94
寸法LF(mm)45
寸法LS(mm)70
寸法N(Φmm)104
寸法S(mm)11
軸穴径d1(Φmm)22〜70
軸穴径d2(Φmm)22〜70
全長L(mm)182
許容トルク(N・m)700
許容偏角(°)1(片側)
最高回転数(min-1[r.p.m])5900
許容偏心(mm)1.4
質量(kg)8.72
材質(本体)S45C相当品
種類ディスクタイプ
下穴径(Φmm)20
ねじ径MM8
慣性モーメント(kg・m2)21.74×10-3
材質(ディスク)SUS304
ねじりばね定数(N・m/rad)750000
軸方向ばね定数(N/mm)122
軸方向変位(mm)±0.8