外径D(Φmm)210
寸法F(mm)8
寸法K(mm)124
寸法LF(mm)75
寸法LS(mm)110
寸法N(Φmm)130
寸法S(mm)15
軸穴径d1(Φmm)38〜90
軸穴径d2(Φmm)38〜90
全長L(mm)290
許容トルク(N・m)4000
許容偏角(°)1(片側)
最高回転数(min-1[r.p.m])4300
許容偏心(mm)2.1
質量(kg)24.26
材質(本体)S45C相当品
種類ディスクタイプ
下穴径(Φmm)35
ねじ径MM16
慣性モーメント(kg・m2)124.70×10-3
材質(ディスク)SUS304
ねじりばね定数(N・m/rad)2340000
軸方向ばね定数(N/mm)254
軸方向変位(mm)±1.1