外径D(Φmm)225
寸法F(mm)-2
寸法K(mm)132
寸法LF(mm)90
寸法LS(mm)115
寸法N(Φmm)144
寸法S(mm)20
軸穴径d1(Φmm)48〜100
軸穴径d2(Φmm)48〜100
全長L(mm)335
許容トルク(N・m)5000
許容偏角(°)1(片側)
最高回転数(min-1[r.p.m])4000
許容偏心(mm)2.3
質量(kg)30.27
材質(本体)S45C相当品
種類ディスクタイプ
下穴径(Φmm)45
ねじ径MM16
慣性モーメント(kg・m2)175.84×10-3
材質(ディスク)SUS304
ねじりばね定数(N・m/rad)2970000
軸方向ばね定数(N/mm)224
軸方向変位(mm)±1.2