SFH サーボフレックスカップリング(ダブル下穴品)

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37824351 品番 SFH-260G
参考基準価格(税別)¥431,210 販売価格(税込) ¥472,780
販売価格(税別)
429,800

金属ばねカップリングサーボフレックスの中で、一番大きなモデル
最大サイズは、フランジ外径Φ262mmで、許容トルクは8000N・m。
エレメントを2枚配置して、中間をフローティングシャフトでつないだフレキシブル性の高いGタイプです。
フローティングシャフトはお客様の要望に応じた長さ設定にも対応可能です。

外径D(Φmm)262 寸法F(mm)11 寸法K(mm)150 寸法LF(mm)100 寸法LS(mm)145 寸法N(Φmm)166 寸法S(mm)23 軸穴径d1(Φmm)55〜115 軸穴径d2(Φmm)55〜115 全長L(mm)391 許容トルク(N・m)8000 許容偏角(°)1(片側) 最高回転数(min-1[r.p.m])3400 許容偏心(mm)2.9 質量(kg)53.11 材質(本体)S45C相当品 種類ディスクタイプ 下穴径(Φmm)50 ねじ径MM20 慣性モーメント(kg・m2)432.03×10-3 材質(ディスク)SUS304 ねじりばね定数(N・m/rad)5930000 軸方向ばね定数(N/mm)306 軸方向変位(mm)±1.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする