寸法D(Φmm)160
寸法G(mm)115
寸法K(mm)25
寸法N(mm)3
寸法S(mm)100
寸法Z(mm)60(H7)
常用トルク(N・m)640
全長(mm)155
最高回転数(min-1[r.p.m])1500
許容偏心(mm)95(S×0.95)/183(直線)
質量(kg)15.7
材質(本体)S45C相当品
種類シュミットカップリング
ねじ径MM16
慣性モーメント(kg・m2)5.80×10-2
リンク数3×2
起動トルク(N・m)1850
軸受基本負荷(N)21570