シュミットカップリング

商品レビューを投稿する
51日以内出荷返品不可 51日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 常用トルク(N・m)2750 注文コード37825785 品番NSS20.9.25/6
参考基準価格(税別)¥718,780 販売価格(税込) ¥780,780
販売価格(税別)
709,800
この商品は常用トルクなど11種類から選べます 他の種類を見る

シュミットカップリングはリンクのクランクモーションを利用した軸心違い継手です。
軸の平行移動が可能
回転停止時、負荷運転中でも駆動、従動軸変位範囲内で自由に行えます。
摺動を吸収
駆動、従動側のラジアル方向摺動を吸収します。
省スペース
従来のユニバーサルジョイント+スプライン軸の組合わせより軸方向に短くでき、大きな偏心量を得ることができます。
誤差が少ない
角速度、伝達トルクの変動、バックラッシがほとんどありません。

寸法D(Φmm)250 寸法G(mm)200 寸法K(mm)30 寸法N(mm)6 寸法S(mm)90 寸法Z(mm)120(H7) 常用トルク(N・m)2750 全長(mm)196 最高回転数(min-1[r.p.m])460 許容偏心(mm)85(S×0.95)/165(直線) 質量(kg)43 材質(本体)S45C相当品 種類シュミットカップリング ねじ径MM20 慣性モーメント(kg・m2)4.48×10-1 リンク数6×2 起動トルク(N・m)8340 軸受基本負荷(N)30890

商品説明動画

軸心違いの動力伝達をコンパクトかつ等速に!シュミットカップリング |三木プーリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする