寸法D(Φmm)15外径D1(Φmm)28寸法D2(Φmm)26寸法L(mm)12寸法L1(mm)24寸法L2(mm)28寸法L3(mm)5寸法L4(mm)5寸法P(Φmm)20寸法S(mm)2許容トルク(N・m)26質量(kg)0.053材質(本体)S45C調質相当適合軸径(Φmm)9慣性モーメント(kg・m2)5.0×10-6軸側面圧(N/mm2)260ハブ側面圧(N/mm2)160ボルト締付トルク(N・m)4ねじ径M13-M4×10ねじ径M23-M4最大許容スラスト力(N)5900センタリング機能あり