寸法D(Φmm)18外径D1(Φmm)31寸法D2(Φmm)29寸法L(mm)12寸法L1(mm)24寸法L2(mm)28寸法L3(mm)5寸法L4(mm)5寸法P(Φmm)23寸法S(mm)2許容トルク(N・m)32質量(kg)0.065材質(本体)S45C調質相当適合軸径(Φmm)11慣性モーメント(kg・m2)7.6×10-6軸側面圧(N/mm2)210ハブ側面圧(N/mm2)130ボルト締付トルク(N・m)4ねじ径M13-M4×10ねじ径M23-M4最大許容スラスト力(N)5900センタリング機能あり