寸法D(Φmm)24外径D1(Φmm)40寸法D2(Φmm)37寸法L(mm)14寸法L1(mm)29寸法L2(mm)33.5寸法L3(mm)6寸法L4(mm)7寸法P(Φmm)30寸法S(mm)2許容トルク(N・m)100質量(kg)0.13材質(本体)S45C調質相当適合軸径(Φmm)16慣性モーメント(kg・m2)27×10-6軸側面圧(N/mm2)270ハブ側面圧(N/mm2)180ボルト締付トルク(N・m)8ねじ径M14-M5×12ねじ径M22-M5最大許容スラスト力(N)12700センタリング機能あり