寸法D(Φmm)32外径D1(Φmm)48寸法D2(Φmm)45寸法L(mm)16寸法L1(mm)33寸法L2(mm)37.5寸法L3(mm)6.5寸法L4(mm)8寸法P(Φmm)38寸法S(mm)2.5許容トルク(N・m)210質量(kg)0.21材質(本体)S45C調質相当適合軸径(Φmm)22慣性モーメント(kg・m2)65×10-6軸側面圧(N/mm2)250ハブ側面圧(N/mm2)170ボルト締付トルク(N・m)8ねじ径M16-M5×14ねじ径M22-M5最大許容スラスト力(N)19000センタリング機能あり