寸法D(Φmm)43
外径D1(Φmm)66
寸法D2(Φmm)63
寸法L(mm)20
寸法L1(mm)39
寸法L2(mm)44
寸法L3(mm)7.5
寸法L4(mm)9
寸法P(Φmm)51
寸法S(mm)2.5
許容トルク(N・m)430
質量(kg)0.425
材質(本体)S45C調質相当
適合軸径(Φmm)32
慣性モーメント(kg・m2)260×10-6
軸側面圧(N/mm2)190
ハブ側面圧(N/mm2)140
ボルト締付トルク(N・m)14
ねじ径M16-M6×16
ねじ径M22-M6
最大許容スラスト力(N)27000
センタリング機能あり