寸法D(Φmm)53外径D1(Φmm)76寸法D2(Φmm)73寸法L(mm)22寸法L1(mm)43寸法L2(mm)48寸法L3(mm)8寸法L4(mm)10寸法P(Φmm)61寸法S(mm)3許容トルク(N・m)720質量(kg)0.599材質(本体)S45C調質相当適合軸径(Φmm)40慣性モーメント(kg・m2)511×10-6軸側面圧(N/mm2)160ハブ側面圧(N/mm2)120ボルト締付トルク(N・m)14ねじ径M18-M6×18ねじ径M22-M6最大許容スラスト力(N)36000センタリング機能あり