ポジロック PSL-Gシリーズ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38120555 品番 PSL-G-19
参考基準価格(税別)¥6,290 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198

・軸および取付部品の許容寸法公差が大きく、しかも特別な仕上げを必要としません。
・位相合わせ・位置決めが簡単に行えます。
・ノーバックラッシなのでガタがありません。
・シンプルな構造と強靭な部材により均質な伝達能力が得られ、しかも重負荷に対応できます。
・軸方向に短く必要以上にスペースをとりません。

外径D(Φmm)47 寸法L(mm)20 寸法L1(mm)26 寸法l(mm)17 許容トルク(N・m)289 質量(kg)0.22 材質(本体)S45C調質相当 適合軸径(Φmm)19 慣性モーメント(kg・m2)0.70×10-4 軸側面圧(N/mm2)250 ハブ側面圧(N/mm2)101 ボルト締付トルク(N・m)17 ねじ径M18-M6×18 ねじ径M22-M8 最大許容スラスト力(N)30500 センタリング機能あり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メカロックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/219_1/
2022-08-05

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする