曜日別特売
PSL-G-32 ポジロック PSL-Gシリーズ 三木プーリ 38120625

ポジロック PSL-Gシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
適合軸径(Φmm)32
32
19
20
22
24
25
28
30
35
38
40
42
45
48
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
110
120
外径D(Φmm)60
許容トルク(N・m)731
731
289
305
335
411
428
533
571
800
1020
1070
1680
1800
1920
2010
2570
2810
3090
4800
5160
5510
6500
6880
7940
10100
11100
13500
内容量1個注文コード38120625品番PSL-G-32
参考基準価格(税別)¥7,350販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
7,298

・軸および取付部品の許容寸法公差が大きく、しかも特別な仕上げを必要としません。
・位相合わせ・位置決めが簡単に行えます。
・ノーバックラッシなのでガタがありません。
・シンプルな構造と強靭な部材により均質な伝達能力が得られ、しかも重負荷に対応できます。
・軸方向に短く必要以上にスペースをとりません。

外径D(Φmm)60寸法L(mm)20寸法L1(mm)26寸法l(mm)17許容トルク(N・m)731質量(kg)0.3材質(本体)S45C調質相当適合軸径(Φmm)32慣性モーメント(kg・m2)1.80×10-4軸側面圧(N/mm2)223ハブ側面圧(N/mm2)119ボルト締付トルク(N・m)17ねじ径M112-M6×18ねじ径M22-M8最大許容スラスト力(N)45700センタリング機能あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メカロックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/219_1/
2022-08-05

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする