ポジロック PSL-Gシリーズ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38120765 品番 PSL-G-85
参考基準価格(税別)¥21,290 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

・軸および取付部品の許容寸法公差が大きく、しかも特別な仕上げを必要としません。
・位相合わせ・位置決めが簡単に行えます。
・ノーバックラッシなのでガタがありません。
・シンプルな構造と強靭な部材により均質な伝達能力が得られ、しかも重負荷に対応できます。
・軸方向に短く必要以上にスペースをとりません。

外径D(Φmm)125 寸法L(mm)28 寸法L1(mm)38 寸法l(mm)24 許容トルク(N・m)6500 質量(kg)1.56 材質(本体)S45C調質相当 適合軸径(Φmm)85 慣性モーメント(kg・m2)44.3×10-4 軸側面圧(N/mm2)199 ハブ側面圧(N/mm2)135 ボルト締付トルク(N・m)82 ねじ径M116-M10×25 ねじ径M23-M12 最大許容スラスト力(N)153000 センタリング機能あり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メカロックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/219_1/
2022-08-05

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする