ポジロック PSL-Dシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38121124 品番 PSL-D-20
参考基準価格(税別)¥9,790 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698

・軸および取付部品の許容寸法公差が大きく、しかも特別な仕上げを必要としません。
・位相合わせ・位置決めが簡単に行えます。
・ノーバックラッシなのでガタがありません。
・中荷重の設計で、面圧が小さく、取付けの小径化・軽量化がはかれます。
・軸方向に短く必要以上のスペースをとりません。

外径D(Φmm)38 寸法L(mm)21 寸法L1(mm)26 寸法P(Φmm)29 許容トルク(N・m)140 質量(kg)0.12 材質(本体)S45C調質相当 適合軸径(Φmm)20 慣性モーメント(kg・m2)24×10-6 軸側面圧(N/mm2)150 ハブ側面圧(N/mm2)80 ボルト締付トルク(N・m)8 ねじ径M14-M5×20 ねじ径M22-M5 最大許容スラスト力(N)13600 センタリング機能あり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メカロックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/219_1/
2022-08-05

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする