※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DA5330 ハイフレックススルー コンビネーションカップリング Panasonic(パナソニック) 38224094 DA5330 ハイフレックススルー コンビネーションカップリング Panasonic(パナソニック) 38224094

ハイフレックススルー コンビネーションカップリング

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38224094 品番 DA5330
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月7日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別)
769
材質/仕上鋼管/電気亜鉛めっき 質量(g)134 種類ねじなし電線管・厚鋼電線管用 寸法L(mm)50 適合規格(PS)E 呼び30-G28 寸法D(Φmm)40 寸法d(Φmm)31 JIS規格JIS 8350 適合電線管(厚鋼)G28

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:186

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする