※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DA5350 ハイフレックススルー コンビネーションカップリング Panasonic(パナソニック) 38224112 DA5350 ハイフレックススルー コンビネーションカップリング Panasonic(パナソニック) 38224112

ハイフレックススルー コンビネーションカップリング

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38224112 品番 DA5350
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989
材質/仕上鋼管/電気亜鉛めっき 質量(g)308 種類ねじなし電線管・厚鋼電線管用 寸法L(mm)56 適合規格(PS)E 呼び50-G42 寸法D(Φmm)60.3 寸法d(Φmm)45.6 JIS規格JIS 8350 適合電線管(厚鋼)G42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする