※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
Panasonic(パナソニック)の 電線管用接続部品
Panasonic(パナソニック)の 電線管用カップリング
ハイフレックススルー コンビネーションカップリング
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38224121
品番
DA5363
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
材質/仕上
鋼管/電気亜鉛めっき
質量(g)
527
種類
ねじなし電線管・厚鋼電線管用
寸法L(mm)
72
適合規格
(PS)E
呼び
63-G54
寸法D(Φmm)
76.2
寸法d(Φmm)
57.6
JIS規格
JIS 8350
適合電線管
(厚鋼)G54