※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DA5383 ハイフレックススルー コンビネーションカップリング Panasonic(パナソニック) 38224146 DA5383 ハイフレックススルー コンビネーションカップリング Panasonic(パナソニック) 38224146

ハイフレックススルー コンビネーションカップリング

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38224146 品番 DA5383
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
材質/仕上鋼管/電気亜鉛めっき 質量(g)1100 種類ねじなし電線管・厚鋼電線管用 寸法L(mm)85.5 適合規格(PS)E 呼び83-G82 寸法D(Φmm)98 寸法d(Φmm)85.8 JIS規格JIS 8350 適合電線管(厚鋼)G82

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする