※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
Panasonic(パナソニック)の 電線管用接続部品
Panasonic(パナソニック)の 電線管用カップリング
型枠用カップリング
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38252374
品番
DM016WC-R
参考基準価格(税別)
¥260
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
コンクリート打ち継ぎ箇所などのCD管相互の接続に使用します。
材質
仮枠カップリング本体:ポリエチレン、カップリング本体:ポリプロピレン
付属品
防トロキャップ
適合
CD管用
長さL(mm)
62.8
呼び
16
寸法D(Φmm)
28.5
寸法l(mm)
28.9
注意
※取付用の釘の長さは38mm以内のものをご使用ください。