BSCI マレブルインライン式逆止弁 桑名金属工業 38282842 BSCI マレブルインライン式逆止弁 桑名金属工業 38282842

マレブルインライン式逆止弁

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38282842 品番 BSCI
参考基準価格(税別)¥7,220 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
呼び径(A)15 呼び径(B)1/2 呼び圧力10K 種別逆止め弁 形状ストレート 材質(本体)CAC406 形式インライン式 使用温度範囲(℃)0〜160 寸法L(mm)55 寸法H(mm)26 最高使用圧力(MPa)0〜1.37 接続方式ねじ込み形 材質(シート)13Cr.S.S.+FPM(ディスク) 使用流体水、空気、油、N2ガス 面間寸法(mm)55 バルブ逆止め弁(インライン式) 材質(弁箱)CAC406 バルブ種類逆止弁

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:134

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38282842
2021-09-21
用途:
貫流ボイラ用給水逆止弁へ使用
製造業

メンテナンス時2個交換するので、予備品として持っておきたい。メーカーに依頼すると作業費が発生し、モノタロウさんで検索するとあったので部品代だけで済むので大変助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
38282851
2018-07-20
用途:
工場内コンプレッサの2台接続
製造業

2台使用のコンプレッサが同時に休止に入ったとき、微妙にエアーが流れているためか、その後に設置している圧力タンク内で共鳴音がします。
日中のフル稼働時には回りの音で気にはならないですが、静かな時では離れている場所でも聞こえるくらいです。

対象商品:
38282842
2014-08-18
用途:
コンプレッサータンクの逆止弁
教育・研究機関

コンプレッサーのタンクの逆止弁に使用しましたが、2週間ほどで水分により動きが渋くなり、内部のコマが斜めに引っかかってエアの逆流が起こりました。
配管内部の水垢やサビ水等が通る可能性のある配管には向かないようです。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。
次回の商品企画時の参考とさせて頂きます。

対象商品:
38282842
2013-10-21
用途:
配水ライン

コンパクトであり、隣接配管も気にせず取付可能で、スイングやリフトに比べて取付位置の自由度(縦管可)も良く、優れた商品です。
しかしながら、モノタロウのカタログ及びネット上には使用可能圧力0〜1.37MPaと記載されているが、0.05MPa(0.5kg/cm2)では作動しません出した。
再手配には時間が足りず、近くのホームセンターにてリフトチャッキを購入
系統も見直して作業は完了。

最低でも0.5MPa以上は必要と思われます。
メーカーに最低使用可能圧力を確認の上、掲載圧力の訂正をお願いします。

6人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする