桑名金属工業
桑名金属工業の バルブ
桑名金属工業の チェックバルブ(逆止弁)
マレブル10Kタイプスイング逆止弁(フランジ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38282946
品番
M10K FCS
参考基準価格(税別)
¥163,000
販売価格(税込)
¥97,878
販売価格(税別)
¥
88,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
80
呼び径(B)
3
呼び圧力
10K
種別
逆止め弁
形状
ストレート
形式
スイング式
使用温度範囲(℃)
-10〜300
寸法L(mm)
241
寸法H(mm)
161
最高使用圧力(MPa)
0〜1.37
接続方式
フランジ
材質(シート)
13Cr.S.S.
使用流体
水、空気、油、蒸気、ガス
バルブ
逆止め弁(スイング式)
材質(弁箱)
FCD-S
商品豆知識
配管工事を支える補助部材