マレブル10Kタイプスイング逆止弁(フランジ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38282955 品番 M10K FCS
参考基準価格(税別)¥308,000 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800
呼び径(A)125 呼び径(B)5 呼び圧力10K 種別逆止め弁 形状ストレート 形式スイング式 使用温度範囲(℃)-10〜300 寸法L(mm)330 寸法H(mm)250 最高使用圧力(MPa)0〜1.37 接続方式フランジ 材質(シート)13Cr.S.S. 使用流体水、空気、油、蒸気、ガス バルブ逆止め弁(スイング式) 材質(弁箱)FCD-S

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする