マレブル20Kタイプベローズバルブ(フランジ・シート/ステ盛・外ねじ(BB))

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38283104 品番 M20K FGB
参考基準価格(税別)¥65,900 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
呼び径(A)25 呼び径(B)1 形状ストレート 使用流体蒸気、油、ガス、熱媒 材質(弁箱)FCD-S 接続方式フランジ ハンドル形状丸形 呼び圧力20K 使用圧力範囲(MPa)10〜2.0 ハンドル色 形式外ねじ(B.B.) 材質(シート)HF 使用温度範囲(℃)-10〜350 種別ベローズバルブ 寸法D(mm)120 寸法H(mm)196 寸法L(mm)130 バルブ種類ベローズバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする