マレブル10Kタイプ汎用リフト逆止弁(フランジ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38284635 品番 HM10K FC
参考基準価格(税別)¥16,400 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898
呼び径(A)20 呼び径(B)3/4 呼び圧力10K 種別逆止め弁 形状ストレート 形式リフト式 使用温度範囲(℃)-10〜220 寸法L(mm)95 寸法H(mm)43.5 最高使用圧力(MPa)0〜1.37 接続方式フランジ 材質(シート)13Cr.S.S. 使用流体水、空気、油、蒸気、ガス 使用作動油重油(A・B・C)、潤滑油、タービン油(#90以上)、コールタール、ピッチ バルブ逆止め弁(リフト式) 材質(弁箱)FCD-S
注意
※使用を推奨できない油:原油、ナフサ、ガソリン、灯油(ケロシン)、軽油、タービン油(#80以下)、熱媒油
※リフトチェック弁で重油、タール、ピッチ油など高粘性流体を使用する際はスプリングをオプションとして装着することを推奨いたします。(別売)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする