サンユ パワーステアリングフルード

(8件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(0.25L) 注文コード 38607405 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

粘性、耐摩耗性、酸化安定性に優れたパワーステアリング専用の高級オイルで性能低下したフルードの強化剤とした、補充又は交換用として使用して下さい。

キイロ 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 ベースオイル鉱物油 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38607414
2026-03-06
用途:
オイル交換
自動車・二輪車・自転車関連業

パワステオイル交換は以外と忘れさられがちです。でも交換すると、スムーズなハンドルが体感出来ます。リザーブタンクの部分のオイルだけ交換しても体感出来ます。

対象商品:
38607405
2023-03-30
用途:
定期交換部品
製造業

ATフルードでも代用できるが専用品を使い安心を購入、色も透明で汚れが判りやすくてよかった

2人が参考にしています
対象商品:
38607405
2022-02-27
用途:
メンテナンス時の補充用
その他業種

パワステオイルの補充用を探していたら、少量で手頃な値段のが見つかり重宝しました。
ホームセンター等では見かけないサイズですので品揃えの多さはさすがMonotaROだと感動しています。

2人が参考にしています
対象商品:
38607414
2022-03-26
用途:
車検時
建設業・工事業

前回の車検時にも交換したが、コスパ考えるとやっておいた方が良いですね。
メーカーは10年無交換らしいが、2年目のオイルを見ると、ゾッとする色だったので毎回交換ですね。
ATFでも良いのだろうがね。

対象商品:
38607414
2022-05-28
用途:
オイル補充時
自動車・二輪車・自転車関連業

少量のパワステオイルを探していました。低価格で少量で希望どおりです。

1人が参考にしています
対象商品:
38607405
2021-05-03
用途:
自家用車のオイル補給
株式会社五十島商店 様

パワステオイルなど滅多に減少しない、丁度良い量、ホームセンターで探すのも面倒、

1人が参考にしています
対象商品:
38607414
2019-06-10
用途:
カーメンテナンス

最近ではなかなか見かけなくなった商品ですが、入手出来て満足です。補給用のもう少し少容量のラインナップが欲しいところです。

2人が参考にしています
対象商品:
38607414
2017-10-20
用途:
パワステ交換時の補充等で使用
自動車・二輪車・自転車関連業

明らかに量が少なく最低でもリッター缶の容量が欲しいところです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パワーステアリングシステムの特長と点検方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/power_steering_system/
2023-01-20

「自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする