※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コバルトフリーインジケーターカード

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(2袋×600枚) 注文コード 38751318 品番 (5/10/60)LEV1200
参考基準価格(税別)¥55,200 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980

パック内の湿度を外から確認できます。可逆式。コバルトフリー。

アズワン品番62-6248-09 湿度(%)【表示】5、10、60 規格3点式 寸法(mm)約53×37 【変化】茶色→薄緑 精度±5%(24℃) 外装アルミ袋入り 変色茶色→薄緑

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度管理テープ・ラベル・スチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする