※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
前川金属工業所(宝こづち印)
前川金属工業所(宝こづち印)の 料理道具
前川金属工業所(宝こづち印)の 鍋・釜・やかん
前川金属工業所(宝こづち印)の 片手鍋
ドリーム片手鍋
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39182579
品番
14cm
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ(cm)
14
容量(L)
1.1
質量(g)
300
深さ(mm)
73
板厚(mm)
1.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
270×157×125