※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
前川金属工業所(宝こづち印)
前川金属工業所(宝こづち印)の 料理道具
前川金属工業所(宝こづち印)の 鍋・釜・やかん
前川金属工業所(宝こづち印)の 片手鍋
GOOD片手鍋
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39182685
品番
14cm
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
サイズ(cm)
14
容量(L)
1
質量(g)
220
深さ(mm)
70
板厚(mm)
0.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
270×155×122