前川金属工業所(宝こづち印)
前川金属工業所(宝こづち印)の 料理道具
前川金属工業所(宝こづち印)の 鍋・釜・やかん
前川金属工業所(宝こづち印)の 片手鍋
ラーメン鍋
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39182737
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
容量(L)
1
質量(g)
125
深さ(mm)
59
板厚(mm)
0.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
295×175×80