前川金属工業所(宝こづち印)
前川金属工業所(宝こづち印)の 料理道具
前川金属工業所(宝こづち印)の 鍋・釜・やかん
前川金属工業所(宝こづち印)の ミルクパン・プチパン
深型ミルクパンたっぷり君
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39182755
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
容量(L)
1.3
質量(g)
130
深さ(mm)
77
板厚(mm)
0.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
280×160×120