※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
前川金属工業所(宝こづち印)
前川金属工業所(宝こづち印)の 料理道具
前川金属工業所(宝こづち印)の 鍋・釜・やかん
前川金属工業所(宝こづち印)の 両手鍋・外輪鍋・円付鍋
平手段付鍋
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ(cm)
24
注文コード
39183026
品番
24cm
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ(cm)
24
容量(L)
3.1
質量(g)
260
深さ(mm)
102(段下73)
板厚(mm)
0.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
311×255×143