オンダ製作所
オンダ製作所の バルブ
オンダ製作所の ボールバルブ
SVC2型 ステンレススイングチャッキバルブ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39237303
品番
SVC2-32
参考基準価格(税別)
¥15,170
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
流水方向の指定ができ、逆流を防止します。
呼び径(A)
32
呼び径(B)
Rc1 1/4
材質(本体)
SUS304(SCS13A)
寸法L(mm)
105
寸法H(mm)
64.5
最小内径(Φmm)
32
最高許容圧力(MPa)
1.4(120℃以下の静流水)、1.0(180℃以下の水・油)
バルブ種類
チャッキバルブ
注意
流水方向と取付姿勢をご確認の上、施工して下さい。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材