オンダ製作所
オンダ製作所の バルブ
オンダ製作所の ボールバルブ
F2型黄銅ボールバルブ スタンダードボア コンパクトタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39237958
品番
F2-25
参考基準価格(税別)
¥4,370
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
スタンダードボア設計の黄銅製ボールバルブ。
面間寸法が短いコンパクト設計のため、省スペースの配管が可能。
Rc1/2〜2インチまで豊富なサイズラインナップを取り揃えています。
呼び径(A)
25
呼び径(B)
Rc1
トラスコ品番
116-1722
材質(本体)
黄銅
寸法H(mm)
53.5
寸法L1(mm)
67
寸法L2(mm)
86
使用流体
冷温水・不凍液・油・エアー・ガス(可燃性・毒性以外)
最小内径(Φmm)
20
許容圧力(MPa)
2.8(-15℃〜100℃)、0.5(〜150℃)
ボア径
スタンダードボア
バルブ種類
ボールバルブ
注意
Rcねじはオンダ製作所規定寸法であり基準径位置が浅めでねじ長さが短い設計になっています。※Rねじに接続可能です。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材