オンダ製作所
オンダ製作所の バルブ
オンダ製作所の ボールバルブ
ML3型ボールバルブ(黄銅) フリーボール
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39238055
品番
ML3-08
参考基準価格(税別)
¥1,780
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
小型ボールバルブのため省スペースの配管可能で、機器への取付けに便利。配管都合によりハンドルの位置、開閉方向を自由に変更可能。
呼び径
R1/4
トラスコ品番
116-2000
材質(本体)
黄銅
使用温度範囲(℃)
-20〜80
寸法L(mm)
30.5
寸法H(mm)
29
使用流体
冷温水・油・エアー
最小内径(Φmm)
6
最高許容圧力(MPa)
1
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材