オンダ製作所
オンダ製作所の バルブ
オンダ製作所の ボールバルブ
MR3型ボールバルブ(黄銅) ミニチュア
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39238098
品番
MR3-06
参考基準価格(税別)
¥1,440
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
小型ボールバルブで省スペースの配管が可能で、機器への取付けに便利。ハンドルは左右どちらの方向にも90°開閉可能。
呼び径
Rc1/8
トラスコ品番
116-2084
材質(本体)
黄銅
使用温度範囲(℃)
-20〜80
寸法L(mm)
41
寸法H(mm)
31
使用流体
冷温水・油・エアー
最小内径(Φmm)
6
最高許容圧力(MPa)
1
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材