ME3型ボールバルブ(黄銅) イーボール

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径R1/4 注文コード39238423 品番ME3-08M
参考基準価格(税別)¥1,340 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は呼び径など4種類から選べます 他の種類を見る

・フリーボール、ミニチュアボールバルブに比べて面間寸法が短く、部品点数が少ないためお値打ちです。
・ハンドルはワンタッチ着脱式なので施工の邪魔になりません。

呼び径R1/4 トラスコ品番116-2042 材質(本体)黄銅 備考メッキ付 使用温度範囲(℃)-20〜80 寸法L(mm)41.5 寸法H(mm)26 使用流体冷温水・油・エアー 最小内径(Φmm)5.5 最高許容圧力(MPa)1 バルブ種類ボールバルブ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39238423
2020-09-17
用途:
エアーコンプレッサーのバルブ
サービス業

見た目もしかりしていますし、現在空気漏れもなく使用できています。
価格の割に良い商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする